Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Benzin performans artırıcı
Katalitik konvertörü olan ve olmayan tüm benzinli motorlar için.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yakıt sistemini temizler
Tam yakıt hazırlığı sayesinde yakıt tüketimini azaltır
E10 uygunluğu
- E10 yakıtının su tutma özelliği sayesinde yakıt deposunda terlemeye karşı korur
- Korozyonu önler
- Yakıt sistemindeki birikintileri temizler
Mükemmel yanma
Zararlı egzoz gazlarının oluşumunu engeller
Yakıt boruları, benzin pompası, karbüratör, supap iğneleri supaplardaki boya ve reçine tortularını giderir. Oksitlenme kalıntılarını da giderir.
Kutu içeriğini yakıt tankına boşaltın. 35-40 litre için optimum miktar 150 ml'dir. 70-75 litre için 300 ml yeterlidir. Ürün kendi kendine karışır. Çok fazla ürün karıştırılması hiçbir zarar vermez.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!