91 parça 1/4 inç evrensel bits uç ürün gamı
91 parça 1/4 inç evrensel bits uç ürün gamı - 1
91 parça 1/4 inç evrensel bits uç ürün gamı - 2
91 parça 1/4 inç evrensel bits uç ürün gamı - 3
91 parça 1/4 inç evrensel bits uç ürün gamı - 4
91 parça 1/4 inç evrensel bits uç ürün gamı - 5
91 parça 1/4 inç evrensel bits uç ürün gamı - 6
91 parça 1/4 inç evrensel bits uç ürün gamı - 7
91 parça 1/4 inç evrensel bits uç ürün gamı - 8

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

91 parça 1/4 inç evrensel bits uç ürün gamı

En yaygın standart bits uçların kısa ve uzun modellerini içeren kapsamlı bits uç ürün gamı. Bits tutucuya ek olarak tornavidasız kullanım için set içerisine cırcır eklenmiştir

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
En yaygın standart vidalar için tüm bits uçlarını içerir



Erişilmesi zor yerler için 70 mm uzunluğunda bits uçlar



Malzemenin doğru ve hızlı bulunmasını kolaylaştıran bits uç kutusu


  • Şekillere göre tasarlanmış baskılı taşıyıcı köpük

  • Bits uçlar için renk kodu sistemi: Hangi bits ucun hangi vidayla uyumlu olduğunu ve boyutunu bir bakışta belirleme imkanı


Bits uç cırcırı


  • Çok kompakt cırcır kafası, hassas diş yapısı, 10° açılı

  • Hassas dişli, 64 diş

  • 2 komponentli tutma sapı


Bits uç tutucu


  • Çok hızlı, kolay ve güvenli bits uç değişimi

  • Tek elle hızlı değiştirme işlevi: Düğmeye hafifçe bastırıldığında bits uç ileriye fırlar.

  • Çok ince tasarımı sayesinde (maks. ∅ 10,5 mm) yüzeye yakın ve erişilmesi zor yerlerdeki vida başlarına erişimi mümkün kılar


Teslimat kapsamı


  • 25 mm bits uçlar (6 Köşeli 1,5 mm; Dört köşeli1, 3 ve 4 mm) dahildir

  • 70 mm bits uçlar (PH3; PZ3) dahildir