Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Boru kelepçesi, TIPP® Robust
Isıtma sistemi yapımında, sıhhi tesisat kurulumlarında, tesis yapımında, makine yapımında ve boru hattı yapımında daha yüksek yük gereksinimleri için iki adet işkence
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
İki kör tapa
Boru boyutları toleranslarına daha iyi uyarlama
Kendinden kilitli cıvata bulunan kör tapa
Düşmeye karşı sabitlenmiş vida
Kırpılmış kilitleme tırnağı (196-203 mm gerilim aralığına kadar)
Boruyu daha kolay takmak için daha geniş açılma açısı
Kauçuk ara parça
- DIN 4109 için
- DIN 53509-1 veya ISO 1431/1'e göre ozona karşı dirençli
- DIN 53508'e göre eskimeye karşı dayanıklı
- Yağlara, greslere ve yakıtlara karşı dayanıklı değildir
Cradle to Cradle® sertifikalı
- Binanın tehlikeli olmayan maddelerle geliştirilmesi
- Çevre Dostu İnşaat için geniş uygulama yelpazesi ve LEED®, BREEAM® ve DGNB ile uyumlu inşaat sertifikası
Cradle to Cradle Certified® sertifikalı ürünlerimiz, kaynak tasarrufu sağlar ve çevre ile uyumludur. Standart, nihai üründeki malzemelerin güvenlik, geri dönüştürülebilirlik ve kirletici içeriğini değerlendirir. Buradaki odak noktası, örneğin üretim sürecinde geri dönüştürülmüş malzeme kullanarak kaynakları korumaktır.
Her bir boyut için mümkün olan en küçük boru çapı boyutu
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!