Boru boyutlarına daha iyi uyum sağlaması için iki dişli kör tapa
Boru kelepçesi genişçe açılarak, özellikle baş üstü çalışırken borunun hızlı ve kolay yerleştirilmesine olanak sağlar.
Kaymaya karşı optimum garanti
Önceden monte edilmiş kauçuk ek parça ile
Kauçuk ek parça
- DIN 53509-1 veya ISO 1431/1'e göre ozona karşı dirençli
- DIN 53508'e göre eskimeye karşı dayanıklı
- Yağlara, greslere ve yakıtlara karşı dayanıklı değildir
Cradle to Cradle® sertifikalı
- Tehlikeli olmayan malzemeler kullanarak binanın iyileştirilmesi
- LEED®, BREEAM® ve DGNB uyarınca GreenBuilding ve bina sertifikasyonu için daha geniş uygulama yelpazesi
Cradle to Cradle Certified® sertifikalı ürünlerimiz, kaynak tasarrufu sağlar ve çevre ile uyumludur. Standart, nihai üründeki malzemelerin güvenliği, geri dönüştürülebilirliği ve kirletici içeriğini değerlendirir. Buradaki odak noktası, örneğin üretim sürecinde geri dönüştürülmüş malzeme kullanarak kaynakları korumaktır.
Art. no. 0543215175, 0543215275 ve 0543215310 sipariş üzerine yapılır, maksimum teslimat süresi beş haftadır.
Sıhhi tesisat kurulumlarında, ısıtma sistemi yapımında, tesis yapımında ve boru hattı yapımında maksimum yük taşıma kapasitesi için
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!