Papağan pense DIN ISO 8976
Papağan pense DIN ISO 8976 - 1
Papağan pense DIN ISO 8976 - 2
Papağan pense DIN ISO 8976 - 3
Papağan pense DIN ISO 8976 - 4

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Papağan pense DIN ISO 8976

Düğmeye basılarak ayarlanan kendiliğinden sıkıştıran papağan pensesi

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Doğrudan iş parçası üzerinde tek bir düğmeye basarak hızlı ve kolay ince ayarlama



Sertleştirilmiş hassas dişler


Yüksek aşınma dayanımı ve emniyetli kavrama



Dar yaka tasarımlı, ergonomik ve kaymaz 2 parçalı konforlu tutma sapı


Rahat çalışma ve optimum kuvvet aktarımı



Büyük kavrama kapasitesi ve ince tasarım