Boru sabitleyici orta mukavemetli
Boru sabitleyici orta mukavemetli - 1
Boru sabitleyici orta mukavemetli - 2
Boru sabitleyici orta mukavemetli - 3

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Boru sabitleyici orta mukavemetli

DIN 2999' a göre konik/silindirik dişli tüm bağlantı parçalarının ve metal boru bağlantılarının sızdırmazlık işlemlerinde kullanıma uygundur

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Anında sızdırmazlık


Güvenli bir şekilde sıkılan bağlantılar, yaklaşık 5 bar'a kadar anında ve son sertleşmeden sonra boruların patlama basıncına kadar yüklenebilir



Ortam koşullarına yüksek dayanıklılık


Çoğu endüstriyel sıvı ve gazla nötr davranış



Sızdırmazlık maddesi dişten dışarı akmaz



Güvenli, hızlı montaj



Kolayca çıkarılabilir



Çözücü ve silikon içermez



DOS sistemi:


  • Akıllı döndürmeli kilit sayesinde pratik tek elle kullanım

Her zaman tek eliniz boşta kalır.



  • Sürekli olarak ayarlanabilen dozajlama sistemi

Uygulamaya göre dozajlama yapılarak sarfiyat ve maliyeti minimumda tutmaya imkan sağlar.



  • Dozajlama ucunda malzeme kalıntısı olmaz

Gereksiz malzeme sarfiyatını engellemesi nedeniyle maliyetleri optimize eder

Performans Kanıtı

Test edilmiş kalite


  • DVGW onayı (Kayıt No. NG-5146BM0336+0037), DIN EN 751-1'e göre test edilmiştir

  • NSF/ANSI 61'e uygun NSF testinden geçmiştir
Not
  • Sıcaklığı > 40°C olan su ile temas halinde olan bakır içerikli bağlantılar (pirinç, bronz, kırmızı pirinç) için uygun değildir. Almanya'daki binalarda gaz bağlantıları için izin verilmez. TRGI '86/96'ya uygun.

  • Diş, normlara göre açılmalıdır. Bağlantılar ürünün sertleşmesi esnasında ve sonrasında birbirine karşı döndürülmemelidir, herhangi bir ilave ayar işlemi yapılmamalıdır.

  • Uzun süre maruz bırakılmaları durumunda aşağıdaki plastikler etkilenebilir: ABS, selüloit, polistiren, polikarbonat (Makrolon), PMMA (Pleksiglas), polisülfon, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, vulkanize fiber ve boyalı yüzeyler. Her zaman kendi testlerinizi uygulamanızı öneririz

  • İlk mukavemet, son mukavemet ve işlevsel mukavemet malzemeye bağlıdır

  • Almanya'daki binalarda TRGI 86/96'ya göre gaz bağlantılarında izin verilmez.
Kullanım alanı