Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Brandalar için retro reflektif uyarı işareti
Tip III (retro reflektif)
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ECE onaylı, özel izin olmadan kullanılabilir
ECE 104 ile uyumlu
Kendinden yapışkanlı
Çok ince tek katmanlı film:
- Su, benzin veya yüksek basınçlı temizleyiciye dayanıklıdır
- Sorunsuz şekilde köşelerden yapıştırılabilir
- Kenarlar için ayrı sızdırmazlık gerekmez
Brandalar için
Yeni kayıtlı araçlara eklenti 10.10.2007 tarihinden itibaren zorunludur
- Yolcu taşıma araçları M2 – 9'dan fazla koltuğu olan otomobil M3
- Ürün taşıma araçları N3 / N4 – Maks. ağırlığı 7,5 t'yi aşan LCV
- Römorklar ve yarı römorklar (O)
O3 – 3,5 t ile 10 t arasında maksimum ağırlığa sahip römorklar
O4 – toplam ağırlığı 10 t'yi aşan römorklar
Mevcut araçlara eklentiye izin verilir
- Yolcu taşıma araçları M2 – 9'dan fazla koltuğu olan otomobil M3
- Ürün taşıma araçları (N)
N1 / N2 – 7,5 t'ye kadar maksimum ağırlığa sahip LCV
N3 / N4 – Maks. ağırlığı 7,5 t'yi aşan LCV
- Römorklar ve yarı römorklar (O)
O2 – 0,75 t ile 3,5 t arasında bir maks. ağırlığa sahip römorklar
O3 – 3,5 t ile 10 t arasında maksimum ağırlığa sahip römorklar
O4 – toplam ağırlığı 10 t'yi aşan römorklar
Mevcut araçlara eklentiye izin verilmez
- Yolcu taşıma araçları M1 – 9'dan fazla koltuğu olan otomobil
- Römork ve yarı römork O1 – 0,75 t'ye kadar maks. ağırlığa sahip römork
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!