Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Sıralama
59 sürümlü 17 ürün bulundu
With spring-mounted, rotating section in the cover
For bridging table frames up to 50 mm in height
Creates additional storage space without restricting leg room, including non-slip mat
High-quality flexible cable routing adjustable to the height of the desk or office table
Adjustable PC holder for mounting underneath desks
For fixing the SLIM cable chain to the table frame
Lockable drawer, with rotating front panel for left and right lock positioning
Flexible cable routing that adapts to the height of the desk
Brush ensures a closed, flexible opening
Lockable drawer, powder-coated steel
Creates additional storage space without restricting leg room
Stylish transport box for personal work equipment
Height- and width-adjustable and can be rotated 360°
The beakers can be easily adjusted to the side bars and create a modern individual colour accent
Particularly suitable for mounting sneeze guard screens, privacy screens and dividers with a thickness of 2 mm to 40 mm
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.