Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
CA hazırlık ünitesi boyut 2, kilitlenebilir
Basınçlı hava cihazlarına temiz, düzenlenmiş, yağlanmış hava sağlamak için CA şartlandırıcı. Bu, performansı iyileştirmek ve aletlerin kullanma süresini artırmak içindir
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Şartlandırıcı boyut 2 bir filtre/regülatör/yağ dağıtıcı kombinasyonundan oluşur
- Modüler sistem, şartlandırıcının bağımsız olarak monte edilmesini sağlar
- Kompakt blok tasarımı, düşük alan gereksinimleri sağlar
- Çok temiz basınçlı hava için 5 µm filtre elemanı
- Kilitli el çarkı sabit bir çalışma basıncı sağlar
- Yağ dağıtım kutusu, bağlı basınçlı hava cihazlarına ayarlanabilir bir yağ buğusu tedarik eder. Çalışma sırasında yağ deposunun otomatik olarak doldurulması mümkündür
Şartlandırıcı nano yağ buğusunu en iyi şartlarda 40 m'ye kadar taşıyabilir ve bu sayede birden fazla güç tüketici cihaza aynı anda güç sağlayabilir.
Duvar braketi teslimat kapsamına dahil değildir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!