Çakma dübel W-ED/S-BND
Çakma dübel W-ED/S-BND - 1
Çakma dübel W-ED/S-BND - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Çakma dübel W-ED/S-BND

Betonda ekonomik sabitleme için flanşlı ve metrik iç dişli dübel, çinko kaplamalı çelik

Ürün açıklamasını okuyun

7 tasarımları mevcut
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
  • Küçük matkap deliği derinliği

  • Yüksek yük taşıma kapasiteleri

  • İşaretleme/dübel germe aleti ile montaj yapılırken görsel ayar kontrolü ve el koruması

  • Mekanik dübel ayar aparatı montajı daha çabuk ve daha kolay hale getirir

  • Beklemeden hemen yük taşıma kapasitesi

  • Bağlanan parça istendiğinde kolayca çıkarılabilir

  • W-ED/S'de, dübelin yüzeyle aynı hizada monte edilmesini sağlayan ve dübelin deliğe kaçmasını engelleyen flanş bulunur (daha güvenli kurulum)

  • Bağlanan parça, bir sabitleme vidası veya gijon ile sabitlenebilir

  • Montaj torku gerekmez
Performans Kanıtı

ETA-02/0044 tekli bağlantı için, seçenek 7, çatlaksız beton


ETA-05/0120 yük taşımayan sistemlerin çoklu bağlantısı için, çatlaksız ve çatlaklı beton


Yangın dayanımı: F30, F60, F90 ve F120; DIN 4102-2:1977-09'a göre yangına maruz kalma (eşdağılımlı sıcaklık eğrisi)


Yangın dayanımı: R30, R60, R90 ve R120; TR020 (ETA-05/0120'ye dahil edilmiştir)

Not

Çakma dübel W-ED/A4 bkz.[13.2]

Kullanım alanı