Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Çakma dübel W-ED/S
Galvanize çelik. Tekli bağlantı: Çatlaksız beton. Çoklu bağlantı: Çatlaklı ve çatlaksız beton.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Küçük matkap deliği derinliği
- Yüksek yük taşıma kapasiteleri
- İşaretleme/dübel germe aleti ile montaj yapılırken görsel ayar kontrolü ve el koruması
- Mekanik dübel ayar aparatı montajı daha çabuk ve daha kolay hale getirir
- Anında yük taşıma kapasitesi - beklemesiz
- Bağlanan parça istendiğinde kolayca çıkarılabilir
- Bağlanan parça, bir sabitleme vidası veya gijon ile sabitlenebilir
- Montaj torku gerekmez
- Bağlanabilir dübel germe aleti ile birlikte kullanılan durdurma pançı montajı daha hızlı ve daha kolay hale getirir. Eşleşen matkap delikleri montajı daha da güvenli hale getirir.
ETA-02/0044 tekli bağlantı için, seçenek 7, çatlaksız beton
ETA-05/0120 yük taşımayan sistemlerin çoklu bağlantısı için, çatlaksız ve çatlaklı beton, M6–M16
Yangın dayanımı: F30, F60, F90 ve F120; DIN 4102-2:1977-09'a göre yangına maruz kalma (eşdağılımlı sıcaklık-zaman eğrisi)
Yangın dayanımı: R30, R60, R90 ve R120; TR020 (ETA-05/0120'ye dahil edilmiştir)
Çakma dübel W-ED/A4 bkz. [13.2]
Çakma dübel W-ED, M12 (karot makinaları için) ve W-ED, DW15, bkz. [13.3]
Tekli bağlantı: C20/25 ile C50/60 arası standart beton (çatlaksız beton)
Çoklu bağlantı: Yük taşımayan sistemlerin sabitlenmesi (M6-M16, çatlaklı ve çatlaksız beton)
- Ör. gijonlar, metal yapılar, metal profiller, ızgaralar, kablo boruları, borular, askı rayları vb.
C20/25 betonda ve < basınca dayanıklı doğal taşta (onaysız) kullanılabilir
Sadece kuru iç mekan koşullarında kullanılabilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!