Cam kesme halatı

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Cam kesme halatı

Özellikle dar boşluklara sahip araç camlarının hasar görmeden sökülmesi içindir.

Ürün açıklamasını okuyun

5 tasarımları mevcut
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
Çok yüksek çekme kuvveti için yüksek teknoloji ürünü lifler


Dar köşelerde ve özellikle dar boşluklarda kullanım için yırtılmaya karşı son derece dayanıklı kesme dişlisi



Minimum boya ve iç mekan hasarı riski


Yuvarlak çapraz kesiti sayesinde, kesme yaraları neredeyse hiç oluşmaz.



Yeniden kullanılabilir ve esnek


  • 2–4 kez kullanılabilir

  • Dişli yırtılırsa düğümlenerek çalışmaya devam edilebilir
Not

Çekme direnci bu durumda N olarak belirlenir; kesme telleri için N/mm² olarak ifade edilir. 0,6 x 0,6 mm ve 2000 N/mm² enine kesitli bir kare kesme teli, yaklaşık 720 N çekme direncine karşılık gelir.