Cam takozu
Cam takozu - 1
Cam takozu - 2
Cam takozu - 3
Cam takozu - 4
Cam takozu - 5
Cam takozu - 6
Cam takozu - 7
Cam takozu - 8
Cam takozu - 9
Cam takozu - 10
Cam takozu - 11
Cam takozu - 12
Cam takozu - 13
Cam takozu - 14
Cam takozu - 15

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Cam takozu

Cam ünitelerinin uzun ömürlü ve profesyonel çerçeve kilitlemesi için

Ürün açıklamasını okuyun

42 tasarımları mevcut
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
  • Malzeme: Polipropilen

  • Eskimeye karşı dayanıklı

  • Sıcaklığa dayanıklı

  • Yüksek yük taşıma kapasitesi için optimize edilmiş kiriş sistemi

  • Geleneksel cam sızdırmazlık maddeleriyle (polisülfit, poliüretan ve silikona göre) uyumlu olduğu doğrulanmıştır

  • Buhar basıncı dengesi için havalandırma kanalı (32 mm takoz genişliği ve dikine 2 mm kalınlık)
Not

Uygulama hakkında notlar


Cam takozu, cam kenarları aşırı gerilmeyecek şekilde ayarlanmalıdır. Cam kenarları hiçbir noktada çerçeveye temas etmemelidir. Montaj konumu ve cam takozu sayısı, cam ticareti teknik kılavuzu no. 3 "Cam üniteleri paketleme" ile uyumlu olmalıdır.