Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Sıralama
16 sürümlü 14 ürün bulundu
Straightforward cabling through plug & play
One opening unit for all weight classes and unit widths up to 1200 mm
Easy-to-fit, straightforward cabling — plug & play
For easy positioning of the connector
Secure holder for Senosmatic powerpack
Up to three push-out units can be activated at the same time using the synchronisation cable
Just tap anywhere on the entire front panel to open
Spring-loaded front buffer for 3 mm front gap
Electromechanical opening system
Includes traverse cable
Single drawer top panel mounting and sink cabinet bottom panel mounting.
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.