Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Sıralama
129 sürümlü 26 ürün bulundu
For synchronisation module in conjunction with concealed slide, Dynapro Tipmatic full-extension slide 40/60 kg
For H90 concealed drawer, H90 concealed drawer with rectangular rail, H186 concealed drawer and H186 Crystal Plus
From cabinet widths of 800 mm or front panel heights of 600 mm
Assembly and disassembly of front panel without tools thanks to clip technology
Oval aluminium railing for cutting to length for Nova Pro Scala pull-out filing frame
Subdivision and organisation system
Compatible with Nova Pro, Dynapro Tipmatic Soft-close and Dynaneo Tipmatic
Can be installed in the crosswise divider without the need for any tools
The longitudinal divider is simply clipped on the crosswise divider
Concealed mounts prevent children learning how to circumvent it
Easily retrofittable for stabilising high fronts
Handle-free opening and gentle closing optimally combined
Back panel height 185 mm, e.g. H90 drawer side with railing, H186 drawer side and Scala Crystal Plus drawer side
Narrow frame for large push-in components
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.