Tırtıklı kilit rondelası Geniş şekilli
Tırtıklı kilit rondelası Geniş şekilli  - 1
Tırtıklı kilit rondelası Geniş şekilli  - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Tırtıklı kilit rondelası Geniş şekilli

Çelik Delta Protekt (DPE)

Ürün açıklamasını okuyun

15 tasarımları mevcut
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
Genel:


Yanal şekilde yüklü bağlantıların gevşemesini, cıvata bağlantılarında ve salınımlara tabi cıvata bağlantılarında titreşimi önlemek için DIN 25201 ile uyumlu kilit rondelası.



Korozyon direnci:


DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) ile uyumlu 600 saat basit metal korozyonu. Şuna kıyasla: 96 saat sarı galvanize (A2C)



İşlev:


İki kilit rondelası arasındaki tırtıklı yüzey eğimi oldukça güvenli kilitleme sağlar. Cıvata bağlantısı, sıkıştırma yerine ön gerilme ile kilitlenir.



Avantajları:


  • Monte etmek ve sökmek kolaydır (tırtıklı kilit rondelaları çiftler halinde yapıştırılmış olarak gelir)

  • Hem yüksek hem de düşük gerilmede cıvata sabitleyici (gevşemeyi önleyen kilitleme elemanları) için test edilmiş sistem

  • Yağlayıcılarla birlikte kullanıldığında bile dinamik yükleme için özellikle uygundur

  • Kalitede kayıp olmaksızın birçok kez kullanılabilir

  • Yüzeylere zarar vermez

  • 8.8, 10.9 ve 12.9 yüksek mukavemetli cıvatalar ve uygun somunlarla da kullanılabilir

  • Paslanmaz çelik veya çelikte uygundur (diğer malzemeler talep üzerine uygun hale getirilir)

  • Dar ve geniş temas yüzeyleri ile
Not

Cıvata-somun bağlantıları için hem cıvata başının hem de somunun altında bir çift tırtıklı kilit rondelası kullanılmalıdır. Önerilen sıkıştırma torkları için lütfen DIN/ISO kataloğunda bulunan teknik bilgilere bakın.