Çelik için uzun ömürlü kesme taşı
Çelik için uzun ömürlü kesme taşı - 1
Çelik için uzun ömürlü kesme taşı - 2
Çelik için uzun ömürlü kesme taşı - 3
Çelik için uzun ömürlü kesme taşı - 4
Çelik için uzun ömürlü kesme taşı - 5

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Çelik için uzun ömürlü kesme taşı

Son derece uzun kullanma süresi, katı ve şekilli malzemelerde optimum kesme kapasitesi, çok yüksek yan denge.

Ürün açıklamasını okuyun

5 tasarımları mevcut
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
  • Sentetik reçine bağlı, lifli malzemeyle güçlendirilmiş yüksek performanslı kesme taşları

  • Elektrikli veya havalı taşlama makineleriyle kesim için

  • Kırılmaya karşı son derece düşük hassasiyet

  • Minimal boyut ve dengesizlik toleransları
Not
  • Saklama: Kuru, 20°C oda sıcaklığında

  • Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın

  • Kesme işlemi yaparken daima uygun bir koruyucu başlık kullanın

  • Yalnızca hasarsız taşlarla çalışın

  • Kesme işlemi sırasında taşları sıkıştırmayın/eğmeyin; kırılma riski artar!

  • Uygun seviyede temas basıncı uygulayın

  • Kesme taşlarını (düz tasarım) daima metal halkayla makineye sabitleyin