Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Çelik için speed kesme taşı
Özellikle ince cidarlı borular ve profiller, ince metal saclar, motorlu taşıt kaporta sacları için
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Çok uzun kullanım ömrü ve son derece yüksek kesme kapasitesi (çok kısa kesme süresi)
- Hassas, tam anlamıyla pürüzsüz ve titreşimsiz kesim işlemleri için oldukça ince (çok temiz ve soğuk kesme yüzeyleri)
- Kullanıcıyı ve makineyi koruyan, çok rahat çalışma özelliği
- Az miktarda kesme atığı ve toz oluşumu
- Düşük gürültü oluşumu ve yüksek kırılma direnci
- Saklama: Kuru, 20°C oda sıcaklığında
- Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın
- Kesme işlemi yaparken daima uygun bir koruyucu başlık kullanın
- Yalnızca hasarsız taşlarla çalışın
- Kesme işlemi sırasında taşları sıkıştırmayın/eğmeyin; kırılma riski artar!
- Uygun seviyede temas basıncı uygulayın
- Kesme taşlarını (düz tasarım) daima metal halkayla makineye sabitleyin
Genel inşaat çelikleri, yüksek mukavemetli inşaat çelikleri, yapı çelikleri, takım çelikleri, sertleştirilmiş çelikler. Metal sacların, boruların, profillerin, çelik kabloların, koruma demirinin vb. kesimi.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!