Çelik için kesme taşı

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Çelik için kesme taşı

Mükemmel performans değerlerine sahip, yüksek performanslı standart kesme taşı.

Ürün açıklamasını okuyun

3 tasarımları mevcut
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
  • Sentetik reçine bağlı, lifli malzemeyle güçlendirilmiş standart kesme taşı

  • Elektrikli veya havalı taşlama makineleriyle kesim için

  • Yüksek kırılma direnci

  • Maksimum dairesel hız: 80 m/sn.
Not
  • Saklama: Kuru, 20°C oda sıcaklığında

  • Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın.

  • Kesme işlemi yaparken daima uygun bir koruyucu başlık kullanın.

  • Yalnızca hasarsız taşları kullanın.

  • Kesme işlemi sırasında taşları sıkıştırmayın/eğmeyin. Kırılma riski artar!

  • Taşın temas basıncının doğru olduğundan emin olun.

  • Kesme taşlarını (düz tasarım) daima montaj somunuyla makineye sabitleyin.