Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Çelik için Segmentli Flap Disk
Özellikle alaşımlı ve alaşımsız çeliğin işlenmesi için uygun sentetik korundum.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Elektrikli veya havalı açılı taşlama makineleri ile serbest taşlama için
Maks. çevresel hız 80 m/sn
Pamuklu kumaş
Cam elyaf taşıma diski
Dokuma tabanlı zımpara (sentetik korindon)
- Uzun kullanım ömrü
- Yüksek düzeyde talaş kaldırma
Kenarların ve yüzeylerin taşlanması, bileme ve pürüzsüzleştirme işleri, çapak alma ve kaynak dikişleri işleme için kullanılır. Vernik ve boyaların çıkarılması ile aletlerin keskinleştirilmesi için.
Alaşımlı ve alaşımsız çelik, yapı çeliği, alet çeliği, yumuşak demir dışı metaller, pirinç ve bronz
Genel yapı çelikleri, yüksek mukavemetli yapı çelikleri, inşaat çelikleri, takım çelikleri, sertleştirilmiş çelikler
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!