Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Çelik/Paslanmaz Çelik için Flap Disk Zımpara Uzun ömürlü
Patentli flap şekli ve düzeniyle flap disk zımpara. Son derece uzun kullanma süresi ve çok yüksek malzeme temizleme oranı. Özellikle kenarların taşlanması için uygundur.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Elektrikli veya havalı açılı taşlama makineleri ile serbest zımparalama için
Çevresel hız maks. 80 m/sn
Demir, klor ve kükürt içermez (≤ %0,1)
Aktif zımparalayıcı ek kaplama katmanıyla yüksek performanslı dokuma tabanlı zımpara (Top Size kaplama)
Cam elyafı dokumadan üretilen sağlam altlık diski
Yeni, patentli flap şekli ve düzeni
- Geleneksel flap disk zımparalara kıyasla dört kata kadar daha uzun kullanma süresi ve çok yüksek malzeme temizleme hızı
- Aşındırıcı flapların optimum kullanımı
- Daha fazla zımpara taneciği kullanılır
- Zımparalama malzemesinin %70'inden fazlası altlık diskinin dış kısmındadır
Yüksek performanslı dokuma tabanlı zımpara (aktif zımparalayıcı üst kaplamalı zirkonya alümina)
- Oldukça uzun kullanma süresi
- Son derece yüksek malzeme kaldırma oranı
- Son derece soğuk zımparalama
- Malzemede renk solması olmaz
Geleneksel kaba zımparalama disklerine kıyasla minimum titreşim
- Raynaud sendromunu önler
- Makineyi korur
Çalışırken koruyucu gözlük, eldiven, iş ayakkabısı ve toz maskesi gibi koruyucu giysiler kullanın. Taşlama işlemi yaparken daima uygun bir koruyucu başlık kullanın. Hasarlı diskleri kullanmak kaza riskini arttırır. Yalnızca hasarsız disklerle çalışın. İzin verilen dairesel hız aşılamaz.
Diski temiz ve doğru şekilde muhafaza etme
Kuru, oda sıcaklığında +20°C'de
Çelik, paslanmaz çelik ve alüminyum zımparalamak için idealdir
- Kenarların ve yüzeylerin taşlanması, bileme ve pürüzsüzleştirme işleri, çapak alma ve kaynak dikişleri işleme için kullanılır.
- Genel yapı çelikleri, yüksek mukavemetli yapı çelikleri, inşaat çelikleri, takım çelikleri, sertleştirilmiş çelikler
- Paslanmaz çelik levhalar, alaşımsız paslanmaz çelikler, alaşımlı ve yüksek alaşımlı çelikler, pasa ve aside dayanıklı çelikler, krom-nikel çelikler
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!