Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Cephe İzolasyon membranı WÜTOP Thermo Fassade
The UV-stabilised façade membrane is suitable for all back-ventilated façade structures with closed and open claddings with an open joint portion of max 40 % of the façade surface and clear joint widths of up to 50 mm
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!