Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Cephe vidası Faba® tip A, altıgen kafa ve sızdırmazlık pulu ile
Çelik ve sızdırmazlık pulu ile pasifleştirilmiş galvanizli mavi. Ahşaba ve onay verilmemiş alanda < 2 mm çelik alt yapı ve < 3 mm alüminyum alt yapıda üstün montaj
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sızdırmazlık pulu, yüksek kaliteli EPDM'den yapılmış vulkanize Conta ile çelikten yapılmış galvanizli metal bir sırttan oluşur
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!