Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Sıralama
36 sürümlü 5 ürün bulundu
A2 stainless steel with additional zinc plating and sliding coating. For fastening of steel and aluminum profiles as well as sandwich elements in wood, steel and aluminum < 2 mm
Çelik ve sızdırmazlık pulu ile pasifleştirilmiş galvanizli mavi. Ahşaba ve onay verilmemiş alanda < 2 mm çelik alt yapı ve < 3 mm alüminyum alt yapıda üstün montaj
A2 stainless steel with additional zinc plating and sliding coating. Suitable for closing false holes as well as for fixing Steel and aluminum profiles on steel and aluminum ≤ 2 mm
A2 stainless steel with additional zinc-plating and anti-friction coating. For fixing steel, aluminium profiles and sandwich elements on steel and aluminium substructures ≥ 1.25 mm
Case-hardened, zinc-plated blue passivated steel and sealing washer. For fixing steel and aluminium profiles on steel and aluminium substructures ≥ 1.25 mm
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.