Çift taraflı açık yıldız anahtar seti

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Çift taraflı açık yıldız anahtar seti

5 parça

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Tahrik: POWERDRIV



Standart: DIN 3118



Geometri: Halka yanları 15° açılı, halkalar 5° açılı



7 x 9 ila 12 x 14 mm boyut, altıgen



14 x 17 ila 30 x 32 mm boyut, çift altıgen



Malzeme: Krom vanadyum çeliği



Yüzey: Krom kaplamalı, cilalı kafalar



İçindekiler: 5 parça


1'er adet çift taraflı açık yıldız anahtar, boyut 7 x 9, 8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19