Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Çift uçlu matkap ucu HSS WN, RN tipi
İnce çelik saclarda çalışmaya yönelik montaj matkap ucu, tepe açısı 118°
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Son derece hassas delme
Ekstra kısa tasarımıyla sağlam helezon matkap, oldukça hassas delme işlemi sağlar.
Kendinden merkezleme
Bölünme noktası, yuvarlak malzemelerde bile mükemmel merkezleme etkisi yaratarak merkeze noktalama veya yönlendirme ihtiyacını ortadan kaldırır.
Matkap ucu/malzeme seçimleri için tanıtım tablolarına bakın
Çelik için
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!