Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Sıralama
115 sürümlü 19 ürün bulundu
Width 230 mm, compatible with the CUBE/Quooker Pro 3 boiling water tank. For installation in the sink cabinet in conjunction with the ENVI Space waste separating system.
Width 200 mm, compatible with the CUBE/Quooker Pro 3 boiling water tank. For installation in the sink cabinet in conjunction with the ENVI Space waste separating system.
Additional storage solution for waste divider systems and floor units
For optimal waste separation in base cabinet with organisation system drawer for even greater orderliness
Versatile in the kitchen and bathroom
For optimal waste separation in base cabinet
For convenient, full access even to the rear buckets thanks to the Nova Pro synchronised guide with full-extension slide, integrated damping and self-retracting mechanism
Offers a great deal of space, even in a small unit
A 4-litre container with lid and active carbon filter
Provides large volume even in the small carcass
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.