Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Çok amaçlı gres II
Yüksek basınçlara dayanıklı, EP katkı maddeleri içeren lityum ile sabunlaştırılmış grafit gres.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- EP katkı maddeleri sayesinde yüksek basınca dayanıklıdır
- Grafit sayesinde mükemmel acil durum çalışma özellikleri
- İyi sızdırmazlık etkisi ve korozyona karşı koruma
- Toza, kire ve suya karşı mükemmel dayanıklılık
Gresler plastik kartuşlarda tedarik edilir. Plastik kartuşlar depolamayı geliştirir (gresin yüksek sıcaklıklarda akmasını engeller). Kartuşları dik konumda, serin ve kuru bir yerde saklayın! Araç, makine ve parça üreticilerinin çalışma talimatlarına uyulmalıdır!
Orta ve ağır derece yüklü makaralı raylar, kızaklı raylar, rulmanlar, miller, döner mafsallar ve halkalar, kayar raylar ve kılavuzlar, yivli miller, bağlantı çubukları, menteşeler ve hidrolik ekipman için uygundur. Aynı zamanda her türlü araçta, inşaat makinelerinde, tarım makinelerinde ve endüstriyel makinelerde bulunan göreceli olarak yüksek bir kayma sürtünme katsayısına sahip kızaklı ve makaralı rayları yağlamak için de uygundur.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!