Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Çok amaçlı gres III
Fizyolojik olarak etkisiz, çok işlevli katkı maddeleri kombinasyonuna sahip renksiz gres.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Gıda işlenen ya da depolanan alanlarda kullanılabilir
- Son derece yapışkan
- Sıkışmaya karşı sabit ve oksidasyona dayanıklı
- Sızdırmazlığı artırır
- Toza ve suya dayanıklıdır
- Reçinesiz, asitsiz ve silikonsuz
NSF H1 kayıtlı (no.: 135924), USDA 1998 H1 gereksinimlerini karşılar. Ürün, teknik nedenlerden dolayı gıda maddeleri ile temas edebilir.
Gresler plastik kartuşlarda tedarik edilir. Plastik kartuşlar depolamayı geliştirir (gresin yüksek sıcaklıklarda akmasını engeller). Kartuşları dik konumda, serin ve kuru bir yerde saklayın! Araç, makine ve parça üreticilerinin çalışma talimatlarına uyulmalıdır! Daha fazla bilgi için teknik veri formuna bakın.
Contaları, yağlayıcı ve gıda maddeleri arasında doğrudan temas riski olan ekli ve hareketli parçaları yağlamak ve korumak içindir.
Gıda, ilaç, baskı ve kağıt sektörlerindeki kızaklı raylar, ek yerleri, kılavuzlar, şişe yıkama sistemleri, makaralı raylar, makineler, dolgular, ambalajlar, aşınma ve etiketleme makineleri, karıştırıcı ve siklonlardaki tüm yağlama noktaları için uygundur. Islak alanlarda ve ev eşyalarında uzun süreli yağlama için uygundur.
İlk defa doldurmadan önce yağlama noktasını iyice temizleyin. Yatak muhafazasını yaklaşık yarısına kadar doldurun. Yatak üreticisinin şartnamelerine uyun. Mümkün olduğunca diğer greslerle karıştırmaktan kaçının.
Gıda işlenen ya da depolanan alanlarda kullanılırsa yalnızca teknik olarak gerekli minimum miktar kullanılabilir. Ürün korozyona karşı koruma amaçlı kullanılır ise bir sonraki uygulama öncesi yüzey temizlenmelidir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!