Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
RW İmzalı hassas bits uç/tornavida seti Reinhold Würth imzalı 41 parça
Hassas vidalama işleri için yüksek hassasiyetin gerekli olduğu yerlerde mükemmeldir.
Register now and access more than 60,000 products
Modeller
Register now and access more than 60,000 products
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
2 bileşenli hassas tornavida sapı sayesinde rahat ve pratik çalışma imkanı sağlar.
- Antistatik ESD (elektro statik deşarj) deşarjdan korur ve elektrikli cihazlar için güvenli kullanım sağlar.
- Ergonomik yapısı ile rahat uç değiştirme imkanı sağlar.
Tornavida ve bits uçların güvenli saklanması için yenilikçi manyetik kapanma özellikli plastik kutu.
- Her iki manyetik bits uç şeridi de kutu açıldığında otomatik olarak yanlara doğru açılarak uçların kolay çıkarılmasını sağlar.
- Baskılı bits uç şeritleri istenen bits uçların hızlı bulunmasını sağlar.
- Boyutlar: 154 x 75 x 30 mm
Krom-vanadyum çeliğinden yapılmış yüksek kaliteli 40 adet 4 mm bits uç
- 1 adet hassas bits uç tornavidası
- PH000; PH00; PH0; PH1 ve PH2 bits uçların her birinden 1 adet
- 1; 1,5; 2 ve 3 mm düz bits uçların her birinden 1 adet
- 1,5; 2; 2,5 ve 3 mm allen bits uçların her birinden 1 adet
- 2; 3; 4 ve 5 TX bits uçların her birinden 1 adet
- 6; 7; 8; 9, 10 ve 15 TX delikli bits uçların her birinden 1 adet
- P2; P3; P4 ve P5 pentalop (5 kenarlı) bits uçların her birinden 1 adet
- 2,5 ve 3 mm lokmaların her birinden 1 adet
- SQ1 ve SQ2 xzn bits uçların her birinden 1 adet
- Y000; Y00; Y0 ve Y1 Y tip bits uçların her birinden 1 adet
- 2 ve 2,6 mm üçgen bits uçların her birinden 1 adet
- 1 adet U2.6 tip bits uç
- 1 adet SIM kart çıkarma
- 1 adet PH00 pimli bits uç
Bilgisayar, telefon, kamera vb. hassas elektronik cihaz tamiratı, ayrıca elektrikçiler, donanım montajcıları ve basit vidalama işlemleri yapan kişiler için mükemmeldir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!