Conical c/sink HSS 90° DIN 335C TiN 6 pcs Syska
Conical c/sink HSS 90° DIN 335C TiN 6 pcs Syska - 1
Conical c/sink HSS 90° DIN 335C TiN 6 pcs Syska - 2
Conical c/sink HSS 90° DIN 335C TiN 6 pcs Syska - 3
Conical c/sink HSS 90° DIN 335C TiN 6 pcs Syska - 4
Conical c/sink HSS 90° DIN 335C TiN 6 pcs Syska - 5
Conical c/sink HSS 90° DIN 335C TiN 6 pcs Syska - 6

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Conical c/sink HSS 90° DIN 335C TiN 6 pcs Syska

Consisting of diameters 6.3-20.5 mm. Significantly improved performance when processing conventional steels and cast iron compared to blue ring. Available in ORSY® system cassette.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut