Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Sıralama
21 sürümlü 16 ürün bulundu
Suitable for the EASYLUX 24 V-3 control module
For controlling 24 V LED lights with wired and wireless switches
For controlling 12 V LED lights with wired and wireless switches
For controlling 12 V LED lights on up to 4 channels with remote control
For connection to the EASYLUX 12 V-1 and EASYLUX 24 V-1 control modules
Suitable for the EASYLUX 12 V-1 and EASYLUX 24 V-1 control modules
For controlling LED RGB and 24 V multicolour lights on one channel with remote control
Suitable for the EASYLUX 12 V-2 and 12 V-4 control modules as well as the EASYLUX 24 V-2 and 24 V-4 control modules
For controlling 24 V LED lights on up to 4 channels with remote control
For controlling 12 V LED lights on one channel with remote control
For controlling 24 V LED lights on one channel with remote control
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.