Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Cooling system agent 144 TUNAP
Non-hazardous, synthetic cooling system agent. Suitable for use in cooling lubricants with or without silicate. Converts rust and lime into water-soluble substances and supplements used additives in the coolant. Integrated UV pigment particles allow quick determination of leaking areas in the cooling system.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!