Cırcır kartuşlu tornavida Otomotiv/metal işleme tipi 2
Cırcır kartuşlu tornavida  Otomotiv/metal işleme tipi 2 - 1
Cırcır kartuşlu tornavida  Otomotiv/metal işleme tipi 2 - 2
Cırcır kartuşlu tornavida  Otomotiv/metal işleme tipi 2 - 3
Cırcır kartuşlu tornavida  Otomotiv/metal işleme tipi 2 - 4
Cırcır kartuşlu tornavida  Otomotiv/metal işleme tipi 2 - 5
Cırcır kartuşlu tornavida  Otomotiv/metal işleme tipi 2 - 6
Cırcır kartuşlu tornavida  Otomotiv/metal işleme tipi 2 - 7

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Cırcır kartuşlu tornavida Otomotiv/metal işleme tipi 2

Equipped with 12 bits

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Şaft: Parlak krom kaplamalı, mıknatıslı dairesel şaft



İpucu: DIN 3126-D 6.3



Yüksek performanslı cırcırlı tornavida


28 diş, maks. tork 20 Nm.



Güçlü ve hızlı vidalama hareketi


Tek elle vidalama hareketi, çalışma sırasında diğer elinizi kullanmadan kolayca yön değiştirme.



Cırcır işlevinin avantajı


Elin yerini değiştirmek gerekmez. Bu da her türlü montaj işinde hızlı ve etkili çalışma sağlar.



2 parçalı tutma sapı


Optimum güç aktarımı ve rahat kullanım için çok ince cırcır tornavida.



Maks. 12 uçluk uç kartuşu


Uzatılabilir, döner adaptör; ihtiyacınız olan ucu kolayca bulmanızı sağlar.



Renk kodlu 1/4 inç uç


Würth renk kodlama sistemi ile ihtiyacınız olan ucu çabucak bulun - her vida için doğru uç.



Yaylı kilit


Klik sesi uç kartuşunun güvenle kilitlendiğini doğrular.