Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Cırcır kombine anahtar seti 6 parça
Esnek cırcır kafası, parmaklar için daha fazla alan sağlar veya engellerle baş eder.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yüksek sıkma torkları için çok sağlam, güçlü cırcırlar
- Tasarım: Metrik
- Bağlantı: Halka tarafı POWERDRIV®, çift altıgen, hassas dişli, 72 diş
- Standart: DIN 899 uyarınca maks. tork
- Malzeme: Krom vanadyum çeliği
- Yüzey: Krom kaplamalı, mat saten perdah
- Geometri: Kafa eğimi 15°, halka tarafı 180° mafsal, ağır hizmet uygulamaları için güçlü kafalar
Bu özel alet yalnızca maksimum torka maruz bırakılabilir. Bu nedenle, anahtarlar yalnızca cıvataları belirli bir noktaya kadar gevşetmek için uygundur.
Çene tarafını kullanarak cıvataları gevşetin:
Halka tarafındaki cırcır mekanizmasıyla cıvataları sıkın
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!