Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Sıralama
49 sürümlü 9 ürün bulundu
Duvar, gazbeton ve beton için kapsamlı ETA derecesine sahip plastik çerçeve dübeli. Çinko kaplamalı çelikten yapılmış havşa başlı vida ile
Excellent application due to expansion in four directions and anti-rotation lock
Universal frame fixing with special anchor geometry and immediate load-bearing capacity with ETA assessment for over 100 building materials
Fastening specialist for window installation and perforated blocks with small chambers and thin webs. Part of the AMO-Combi system
For use in solid and perforated blocks as well as concrete in combination with the AMO-Combi screw
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.