Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Çift taraflı çıta bandı
Polietilen taban ve akrilat yapıştırıcılı, yüksek taşıma kapasiteli çift taraflı yapışkan bant
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Mükemmel yapışma
- Bant montajdan hemen sonra son derece yüksek uygulama emniyeti sağlar. Yapıştırma işleminin ardından 24 saat geçtikten sonra çok yüksek bir nihai yapışma gücü elde edilir.
- Pürüzlü ve hafif engebeli yüzeylerde bile yüksek yapışma sağlanır
Köpük taşıyıcılı
Bandın titreşim sönümleyici etkisi vardır ve farklı genleşme gösteren malzemeler arasında kullanılabilir.
Sıcaklık, UV ışınları ve hava koşullarına karşı son derece dayanıklıdır
- Yapışkan bant hem iç hem de dış mekanlarda kullanılabilir
- Yüksek sıcaklıklarda bile etkisini kaybetmez
Otomotiv sektöründe dekoratif ve işlevsel şeritleri, harfleri, amblemleri, panelleri ve braketleri sabitlemek için
Makinelerin üzerine amblemlerin takılması için
Mekanik sabitleme elemanlarıyla bağlantılı olarak spoylerin sabitlenmesi için
Uygulama talimatları
- Yapıştırılacak yüzeyler; kuru, tozdan, yağdan ve silikondan arındırılmış olmalıdır
- Düzgün yapışmayı sağlamak için bant yapıştırılacak malzemeye yeterince bastırılmalıdır
- İdeal nihai güce 24 saat sonra erişilir
- Hassas yüzeylerde (örn. PP, PE, kauçuk) ve gözenekli zeminlerde (örn. ahşap, doğal taşlar), lütfen ön testler uygulayın
- Yumuşatıcı katkı maddeleri içeren plastiklerin yapıştırılacağı durumlarda yumuşatıcılar, yapıştırıcı tabakayı bozabilir. Yapıştırıcının mukavemeti bundan olumsuz etkilenir (ön test gereklidir)
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!