Darbeli matkap ucu multi-pack Plus Quadro-L Vario
Darbeli matkap ucu multi-pack Plus Quadro-L Vario  - 1
Darbeli matkap ucu multi-pack Plus Quadro-L Vario  - 2
Darbeli matkap ucu multi-pack Plus Quadro-L Vario  - 3
Darbeli matkap ucu multi-pack Plus Quadro-L Vario  - 4

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Darbeli matkap ucu multi-pack Plus Quadro-L Vario

12 parça. Donatı demirleri ve sert malzemeler için mükemmel çözüm; dört kesme kenarı ve çekirdek güçlendirmeli dört spiralli Vario besleme helezonuna sahip simetrik, tek parçalı uç.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Donatı demirleriyle birlikte önemli oranda geliştirilmiş uyumluluk


Simetrik 4 x 90° kesici kenar geometrisi (sert karbür başlığı ile birlikte Ø 10 mm'ye kadar) örneğin donatı demirlerini delerken matkap ucunun içeriye doğru kavis yapmasını veya merkezden çıkmasını önler.



Fark edilir oranda daha hızlı delme


Gelişmiş uç geometrisi ve kesici kenarlar üzerine asimetrik olarak yerleştirilmiş yükseltmeler gelişmiş çekiş sağlar.



Tüm kullanma süresi boyunca mükemmel delme özellikleri


  • Matkap ucu çapına özel olarak ayarlanmış uç geometrisi

  • Tek parçalı elmas uç: Çelik gövdeli maksimum bağlantı yüzeyi yüksek oranda denge sağlar.


Önemli oranda gelişmiş delme hızı ve toz giderme özelliğinin yanı sıra kırılmaya karşı daha fazla koruma


Ön kısımda daralan ve arka kısımda genişleyen arka bölüme sahip Vario spiral konveyör ile spiral ucundaki keskinleştirici açı daha az sürtünme, yüksek denge düzeyi ve darbe enerjisinin maksimum iletimini sağlar.



Matkap deliği içerisinde ideal ilerleme


Matkap ucunun deliğe mükemmel şekilde yönlendirilmesini sağlamak için dört kesici kenarlı ve dört spiralli geometriye sahip matkap ucu.



Hassas nokta delme


Özel kendinden merkezleme ucu, nokta delmede yüksek oranda hassasiyet sağlar.

Not

Donatı demirleri, yalnızca bir yapı mühendisinden izin alınarak delinebilir.