Düzleştirilmiş bombe başlı altı kanallı cıvata
Düzleştirilmiş bombe başlı altı kanallı cıvata - 1
Düzleştirilmiş bombe başlı altı kanallı cıvata - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Düzleştirilmiş bombe başlı altı kanallı cıvata

DIN 34805-1, çelik 010.9, çinko kaplamalı, mavi pasifize (A2K)

Ürün açıklamasını okuyun

36 tasarımları mevcut
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
Montaj verimliliğinde artış



Altı kanallı (TX) bağlantı elemanları kullanılarak yapılan bağlantılarda kuvvet, örneğin silindirik imbus kafalarda olduğu gibi tek bir nokta üzerinde yoğunlaşmak yerine kafa yanları boyunca geniş bir yüzeye dağıtılır. Bunun birçok avantajı vardır:


  • Daha az aşınma

  • Kuvvet optimum şekilde dağıtıldığından sıkma ucu kayma yapmaz

  • Yüzey kaplamasında hasar olmaz

  • Sallantı, boşluk olmaz

  • Cıvata yerine tam oturur


Altı kanallı (TX) kafaların DIN EN ISO 10664'e uygun olması gerekir


  • Sonuç olarak altı kanallı (TX) kafalı bağlantı elemanları standart hale getirilmiştir ve tüm dünyada kullanılabilir
Not

Kafa geometrileri nedeniyle bu cıvatalar yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 898-1