Altıköşe somun, alçak tip
Altıköşe somun, alçak tip - 1
Altıköşe somun, alçak tip - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Altıköşe somun, alçak tip

DIN 439, çelik 04/05, galvanize, mavi pasifize (A2K)

Ürün açıklamasını okuyun

24 tasarımları mevcut
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
Not

B form DIN 439 geri çekilmiş ve ISO 4035 bunun yerini almıştır. Bazı benzerlikler vardır (paslanmaz çelik için 50 - 025 mukavemet sınıfları 70 - 035 olarak değiştirilmiştir) | M10, M12, M14 ve M22 için düzler arasındaki genişlikler değiştirilmiştir | Nominal çap M1.8 kaldırılmıştır | ISO 4035'e yalnızca standart diş dahildir.| ISO 8675'e ince diş eklenmiştir.