Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Altıköşe somun, alçak tip DIN 439 A2 paslanmaz çelik, düz, B şekli
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
B form DIN 439 geri çekilmiş ve ISO 4035 bunun yerini almıştır. Bazı benzerlikler vardır (paslanmaz çelik için 50 - 025 mukavemet sınıfları 70 - 035 olarak değiştirilmiştir) | M10, M12, M14 ve M22 için düzler arasındaki genişlikler değiştirilmiştir | Nominal çap M1.8 kaldırılmıştır | ISO 4035'e yalnızca standart diş dahildir.| ISO 8675'e ince diş eklenmiştir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!