Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Altıköşe somun, alçak tip, ince dişli DIN 439, çelik, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş(A2K)
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
İnce dişli DIN 439 şekil B, ISO 8675 tarafından geri çekilmiş ve değiştirilmiştir. Bazı benzerlikler vardır (paslanmaz çelik mukavemet sınıfı 50 iken 025 olarak ve 70 iken 035 olarak değiştirilmiştir) | M10, M12, M14, M22 için düzler arasındaki genişlik değiştirilmiştir | Nominal çap M1.8 çıkarılmıştır | ISO 8675'te yalnızca ince diş bulunur. | Standart diş ISO 4035'e taşınmıştır.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!