Altıköşe somun, alçak tip, ince dişli DIN 439, çelik, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş(A2K)
Altıköşe somun, alçak tip, ince dişli DIN 439, çelik, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş(A2K) - 1
Altıköşe somun, alçak tip, ince dişli DIN 439, çelik, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş(A2K) - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Altıköşe somun, alçak tip, ince dişli DIN 439, çelik, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş(A2K)

Ürün açıklamasını okuyun

32 tasarımları mevcut
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
Not

İnce dişli DIN 439 şekil B, ISO 8675 tarafından geri çekilmiş ve değiştirilmiştir. Bazı benzerlikler vardır (paslanmaz çelik mukavemet sınıfı 50 iken 025 olarak ve 70 iken 035 olarak değiştirilmiştir) | M10, M12, M14, M22 için düzler arasındaki genişlik değiştirilmiştir | Nominal çap M1.8 çıkarılmıştır | ISO 8675'te yalnızca ince diş bulunur. | Standart diş ISO 4035'e taşınmıştır.