Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Mil için segman, normal tasarım, şekil A
DIN 471, yay çeliği, fosfatlı ve yağlı
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Hareket özgürlüğünü güvenli şekilde sınırlandırmak için (millerdeki ve sondaj deliklerindeki makine parçalarının önceden belirlenmiş bir düzeyde dönüş hareketleri olduğunda bile).
- Yüksek basınç, çekme ve darbe kuvvetleri burulma olmadan aktarılır.
- Oluklu duvara basınç uygulayan makine parçasından yüksek eksenel kuvvetlerin aktarımı.
- Mil halkaları, yüksek hızlarda da kullanılabilir.
- Halkalar, doğru pense kullanılarak hızlı ve kolay bir şekilde çıkarılabilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!