Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Sızdırmazlık contası ürün gamı
4.4.1 sistem kutusunda 1.350 parça. DIN 7603, A form, sert bakır.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
DIN 7603'e göre tüm halkalar statik yüzeylerdeki düz contalardır
Statik boru vida bağlantılarına sızdırmazlık uygulamak için kullanılırlar
Bakır halkalar korozyona dayanıklıdır ve bu nedenle güçlü asitlerin bulunduğu durumlar hariç her ortamda kullanılabilirler
A form = düz conta
Maks. +300°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!