Alyan havşa başlı cıvata
Alyan havşa başlı cıvata - 1
Alyan havşa başlı cıvata - 2

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Alyan havşa başlı cıvata

ISO 10642 A2-070 paslanmaz çelik, düz

Ürün açıklamasını okuyun

157 tasarımları mevcut
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
  • Kafa geometrileri nedeniyle havşa başlı cıvataların bu standarda göre sınırlı bir yük kapasitesi vardır ve muhtemeldir ki çekme veya burulma direnci gereksinimlerini karşılayamaz.

  • Cıvatanın gerçek mekanik özellikleri değişmez ve ISO 3506-1 ile uyumludur

  • Ürün türüne bağlı olarak bu ürünler neredeyse kafaya kadar dişli olarak tedarik edilir

  • DIN 7991 ve ISO 10642'ye uygun şekilde cıvata başları için havşa açma, DIN 74 şekil F'ye uygun olmalıdır
Not

DIN 7991 geri çekilmiş ve ISO 10642 bunun yerini almıştır. Bazı sınırlı benzerlikler vardır (bazı kafa yükseklikleri ve kafa çapları değiştirilmiştir | nominal Ø M18, M22, M24 çıkarılmıştır | Paslanmaz çelikler çıkarılmıştır | mukavemet sınıfları 10.9 ve 12.9 eklenmiştir).



Bu cıvatalar, kafa geometrileri nedeniyle yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 3506-1