Yarım diş altıköşe başlı cıvata
Yarım diş altıköşe başlı cıvata - 1
Yarım diş altıköşe başlı cıvata - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Yarım diş altıköşe başlı cıvata

DIN 931 çelik, 8.8U sıcak daldırmalı galvanize

Ürün açıklamasını okuyun

24 tasarımları mevcut
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
  • Yüzey koruması uygulanmadan (DIN EN ISO 10684) önce tolerans sınıfı 6AZ'de (diş boşluğu), daha düşük diş boyutuyla üretilmiştir

  • Cıvata, sıcak daldırmalı galvanizleme işleminden sonra ISO uyumludur

  • Hiçbir koşulda daha büyük dişli somunlarla birlikte kullanılmamalıdır. Bu, cıvatalı bağlantıda sorunlara yol açabilir ve bağlantıda sorunlar ile karşılaşmaya neden olabilir.
Not

DIN 931'e uygun olarak üretilmiştir ve dahili Würth kalite kontrol laboratuvarı tarafından takip edilmektedir. Yapılar İçin Belirli Kriterler Listesine uygun olarak, harici izleme yapılmaz. DIN EN 15048-1'e uygun CE işaretli kontrollü yapı ürünleri, PR01_005941040 parça ön kodlarıyla tedarik edilebilir: 0059 4.. (yarım boy dişli) ve 0059 5.. (tam boy dişli).



DIN 931 kaldırılmış ve ISO 4014 bunun yerini almıştır. Bazı benzerlikler vardır (nominal boyutlar arttırılmıştır | M10, M12, M14 ve M22 için düzler arasındaki genişlik değiştirilmiştir).