Altıgen cıvata, başa kadar diş ve ince diş ile DIN 961, çelik 8,8, düz
Altıgen cıvata, başa kadar diş ve ince diş ile DIN 961, çelik 8,8, düz - 1
Altıgen cıvata, başa kadar diş ve ince diş ile DIN 961, çelik 8,8, düz - 2
Altıgen cıvata, başa kadar diş ve ince diş ile DIN 961, çelik 8,8, düz - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Altıgen cıvata, başa kadar diş ve ince diş ile DIN 961, çelik 8,8, düz

Ürün açıklamasını okuyun

26 tasarımları mevcut
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
Not

DIN 961 yerini ISO 8676'ya bırakmıştır. Bazı benzerlikler vardır (nominal boyutlar artırılmıştır | M10, M12, M14 ve M22 için düzler arasındaki genişlik değiştirilmiştir).