Yıldız havşa başlı cıvata, H
Yıldız havşa başlı cıvata, H - 1
Yıldız havşa başlı cıvata, H - 2
Yıldız havşa başlı cıvata, H - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Yıldız havşa başlı cıvata, H

DIN 965, paslanmaz çelik A4, düz

Ürün açıklamasını okuyun

72 tasarımları mevcut
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
Not

DIN 965 geri çekilmiş ve ISO 7046 bölüm 1/bölüm 2 bunun yerini almıştır. Bazı sınırlı benzerlikler vardır (bazı kafa yükseklikleri ve kafa çapları değiştirilmiştir | Diş uzunlukları değiştirilmiştir | nominal Ø M1.6 çıkarılmıştır | mukavemet sınıfı 5.8 ve A4-70 çıkarılmıştır | diş uzunlukları değiştirilmiştir | freze başın penetrasyon derinlikleri değiştirilmiştir).