Sıkıştırma parçalı altıköşe somun (tamamen metal) DIN 980, çelik 8, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş (A2K)
Sıkıştırma parçalı altıköşe somun (tamamen metal) DIN 980, çelik 8, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş (A2K) - 1
Sıkıştırma parçalı altıköşe somun (tamamen metal) DIN 980, çelik 8, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş (A2K) - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Sıkıştırma parçalı altıköşe somun (tamamen metal) DIN 980, çelik 8, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş (A2K)

Ürün açıklamasını okuyun

15 tasarımları mevcut
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
Not

DIN 980 yerini ISO 7042'ye bırakmıştır. Bazı sınırlı benzerlikler vardır (M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 ve M39 dişler kaldırılmıştır | Somun yüksekliği değiştirilmiştir | M10, M12 ve M14 dişler için düzler arasındaki genişlik 16, 18 ve 21 mm olarak değiştirilmiştir | ISO 10513'e ince diş eklenmiştir | ISO 7042 mukavemet sınıfları 5, 8, 10, 12 için geçerlidir).